1.1/2 24B1 Z20 - REF P24B1020

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P24B1020
Rubix:798776843000
EAN:3660338301513
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes20
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B1 Z20 - REF P24B1020


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 20 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes20
Código ISO24b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo243.57 mm
Diámetro exterior258.6 mm
Anchura total55 mm
Diámetro de círculo de corona258.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,56 Sin IVA
/ unidad
132,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días