1 16B2 Z23 TL3020 - REF PMA16B2023
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA16B2023
Rubix:798727320000
fabricante:857336
EAN:3660338125973


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 23 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B2 Z23 TL3020 - REF PMA16B2023
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
16B2 z23
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para transmisiones por cadena
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 23 |
| Código ISO | 16b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 140 mm |
| Diámetro indicativo | 186.53 mm |
| Diámetro exterior | 197.5 mm |
| Anchura total | 51 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 197.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,86 € Sin IVA
/ unidad
148,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h