3/8 06B1 Z21 DTI - REF P06B1021R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P06B1021R
Rubix:798945411000
EAN:3660338403095
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z21 DTI - REF P06B1021R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 21 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes21
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo48 mm
Diámetro indicativo63.91 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura total28 mm
9,31 Sin IVA
/ unidad
11,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días