1/2 08B1 Z22 TL1610 - REF PMA08B1022

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA08B1022
Rubix:798727501000
fabricante:857152
EAN:3660338124167
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z22 TL1610 - REF PMA08B1022


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 22 teeth (1610) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo71 mm
Diámetro indicativo89.24 mm
Diámetro exterior93.8 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona93.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,76 Sin IVA
/ unidad
15,44 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h