3/4 12B1 Z23 - REF P12B1023SS
Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P12B1023SS
Rubix:799168000000
fabricante:894612
EAN:3660338470134


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 23 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z23 - REF P12B1023SS
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Rueda dentada Pilot Bore 12B1 -23 dientes - Acero inoxidable
Cualidades
Resistente a la corrosión
Aplicaciones
Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 23 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 90 mm |
| Diámetro indicativo | 149 mm |
| Diámetro exterior | 149 mm |
| Anchura total | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,45 € Sin IVA
/ unidad
137,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días