5/8 10B1 Z57 TL2012 - REF PMA10B1057

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA10B1057
Rubix:798727438000
fabricante:857216
EAN:3660338124792
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes57
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z57 TL2012 - REF PMA10B1057


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 57 teeth (2012) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes57
Código ISO10b-1
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de cubo100 mm
Diámetro indicativo288.18 mm
Diámetro exterior296 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de círculo de corona296 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,06 Sin IVA
/ unidad
124,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días