1.1/2 24B1 Z8 DTI - REF P24B1008R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P24B1008R
Rubix:798945040000
EAN:3660338407086
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B1 Z8 DTI - REF P24B1008R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 08 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes8
Código ISO24b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo58 mm
Diámetro indicativo99.55 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura total45 mm
Diámetro de círculo de corona115 mm
30,02 € Sin IVA
/ unidad
36,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días