1/2 08B2 Z23 - REF P08B2023

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B2023
Rubix:798732168000
fabricante:865956
EAN:3660338201424
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z23 - REF P08B2023


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 23 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes23
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo93.27 mm
Diámetro exterior98.2 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona98.2 mm
16,10 € Sin IVA
/ unidad
19,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días