5/8 10B1 Z12 - REF P10B1012SS

Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B1012SS
Rubix:799168082000
fabricante:894586
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z12 - REF P10B1012SS


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Rueda dentada Pilot Bore 10B1 -12 dientes - Acero inoxidable

Cualidades

Resistente a la corrosión

Aplicaciones

Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Código ISO10b-1
Materialacero inoxidable
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro de cubo42 mm
Diámetro indicativo61.34 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura total30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,21 Sin IVA
/ unidad
8,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días