Referencias
Tsubaki:10B1 10T
Rubix:798457017000
fabricante:21706000303
EAN:8718472594225

Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 10 |
Detalles de producto : 5/8p 10B1 Z10
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 236 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 10 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 0.236 kg |
| Anchura total | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,22 € Sin IVA
/ unidad
5,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días