Referencias
SKF:PHS 12B-2BH17
Rubix:799164289000
EAN:7316572833315


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 17 |
Detalles de producto : PHS 12B-2BH17
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 075 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 17 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Material | acero |
| Diámetro de cubo | 83 mm |
| Anchura total | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,66 € Sin IVA
/ unidad
44,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días