5/8 10B3 Z60 - REF P10B3060

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B3060
Rubix:798774836000
fabricante:883192
EAN:3660338366093
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes60
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B3 Z60 - REF P10B3060


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 60 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes60
Código ISO10b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro de cubo130 mm
Anchura total64 mm
Diámetro de círculo de corona310.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,80 Sin IVA
/ unidad
372,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días