1.1/4 20B1 Z17 - REF P20B1017

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P20B1017
Rubix:798727577000
fabricante:866124
EAN:3660338203107
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1.1/4 20B1 Z17 - REF P20B1017


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 17 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Código ISO20b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo172.78 mm
Diámetro exterior187.9 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona187.9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,55 Sin IVA
/ unidad
66,01 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h