Referencias
Mecaline:P24B2014
Rubix:798776826000
EAN:3660338301766


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 14 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B2 Z14 - REF P24B2014
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 14 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 14 |
| Código ISO | 24b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 25 mm |
| Diámetro indicativo | 171.22 mm |
| Diámetro exterior | 186.2 mm |
| Anchura total | 100 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 186.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,42 € Sin IVA
/ unidad
178,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días