1/2 08B2 Z19 TL1210 - REF PMA08B2019
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA08B2019
Rubix:798727483000
fabricante:857170
EAN:3660338124341


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 19 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B2 Z19 TL1210 - REF PMA08B2019
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
08B2 z19
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para transmisiones por cadena
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 19 |
| Código ISO | 08b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 62 mm |
| Diámetro indicativo | 77.16 mm |
| Diámetro exterior | 81.7 mm |
| Anchura total | 25 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 81.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,38 € Sin IVA
/ unidad
14,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días