1/2 08B2 Z95 TL2012 - REF PMA08B2095
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA08B2095
Rubix:798727468000
fabricante:857185
EAN:3660338124495


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 95 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B2 Z95 TL2012 - REF PMA08B2095
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
08B2 z95
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para transmisiones por cadena
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 95 |
| Código ISO | 08b-2 |
| Material | gg25 hierro fundido |
| Diámetro de cubo | 100 mm |
| Diámetro indicativo | 384.11 mm |
| Diámetro exterior | 390.1 mm |
| Anchura total | 32 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 390.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,12 € Sin IVA
/ unidad
374,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días