5/8 10B3 Z27 - REF P10B3027

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P10B3027
Rubix:798777003000
EAN:3660338299384
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes27
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B3 Z27 - REF P10B3027


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 27 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes27
Código ISO10b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo136.75 mm
Diámetro exterior144 mm
Anchura total60 mm
Diámetro de círculo de corona144 mm
55,64 Sin IVA
/ unidad
67,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días