3/4 12B2 Z18 TL2012 - REF PMA12B2018

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA12B2018
Rubix:798727382000
fabricante:857273
EAN:3660338125355
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B2 Z18 TL2012 - REF PMA12B2018


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
12B2 z18

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes18
Código ISO12b-2
Materialc45 acero
Diámetro de cubo90 mm
Diámetro indicativo109.71 mm
Diámetro exterior118 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de círculo de corona118 mm
29,39 Sin IVA
/ unidad
35,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días