1 16B2 Z50 - REF P16B2050

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B2050
Rubix:798774792000
fabricante:883233
EAN:3660338366505
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes50
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z50 - REF P16B2050


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 50 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes50
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto39 mm
Diámetro de cubo140 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona417.4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,76 Sin IVA
/ unidad
574,46 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h