3/4 12B2 Z32 - REF P12B2032

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B2032
Rubix:798727636000
fabricante:866069
EAN:3660338202551
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes32
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B2 Z32 - REF P12B2032


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 32 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes32
Código ISO12b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo194.35 mm
Diámetro exterior203.3 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona203.3 mm
81,02 € Sin IVA
/ unidad
98,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días