1 16B1 Z20 TL2517 DTI - REF PMA16B1020R

Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B1020R
Rubix:798944896000
EAN:3660338408762
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes20
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z20 TL2517 DTI - REF PMA16B1020R


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 20 teeth (2517) - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes20
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo108 mm
Diámetro indicativo162.38 mm
Diámetro exterior173.2 mm
Anchura total79.6 mm
76,62 € Sin IVA
/ unidad
92,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días