6MM 04B1 Z15 - REF P04B1015

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P04B1015
Rubix:798778733000
EAN:3660338295577
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6MM 04B1 Z15 - REF P04B1015


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 15 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Código ISO04-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto8 mm
Diámetro indicativo28.86 mm
Diámetro exterior31.1 mm
Anchura total10 mm
Diámetro de círculo de corona31.1 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,22 Sin IVA
/ unidad
3,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días