Referencias
Mecaline:P32B1017
Rubix:798776706000
EAN:3660338303395


Resumen técnico
| Paso de cadena | 50.8 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 17 |
Documentos
Detalles de producto : 2 32B1 Z17 - REF P32B1017
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 17 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 50.8 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 17 |
| Código ISO | 32b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro indicativo | 276.46 mm |
| Diámetro exterior | 296.9 mm |
| Anchura total | 90 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 296.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,93 € Sin IVA
/ unidad
246,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días