1/2 08B2 Z57 - REF P08B2057

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B2057
Rubix:798732158000
fabricante:865966
EAN:3660338201523
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes57
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z57 - REF P08B2057


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 57 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes57
Código ISO08b-2
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de piloto23 mm
Diámetro indicativo230.54 mm
Diámetro exterior236.4 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de círculo de corona236.4 mm
84,47 Sin IVA
/ unidad
102,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días