1/2 08B2 Z36 - REF P08B2036

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B2036
Rubix:798732161000
fabricante:865963
EAN:3660338201493
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes36
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z36 - REF P08B2036


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 36 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes36
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo145.72 mm
Diámetro exterior151 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona151 mm
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días