1 16B1 Z33 - REF P16B1033

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B1033
Rubix:798778653000
EAN:3660338300042
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes33
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z33 - REF P16B1033


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 33 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes33
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo267.21 mm
Diámetro exterior278.5 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona278.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,26 Sin IVA
/ unidad
109,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días