1/2 08B1 Z19 - REF P08B1019

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P08B1019
Rubix:798732201000
fabricante:865923
EAN:3660338201097
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes19
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z19 - REF P08B1019


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 19 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes19
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo77.16 mm
Diámetro exterior81.7 mm
Anchura total28 mm
Diámetro de círculo de corona81.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 Sin IVA
/ unidad
10,43 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h