1 16B1 Z50 - REF P16B1050

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B1050
Rubix:798774793000
fabricante:883232
EAN:3660338366499
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes50
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z50 - REF P16B1050


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 50 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes50
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto29 mm
Diámetro de cubo125 mm
Anchura total68 mm
Diámetro de círculo de corona417.4 mm
193,18 € Sin IVA
/ unidad
233,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días