3/4 12B2 Z12 - REF P12B2012

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B2012
Rubix:798727651000
fabricante:866054
EAN:3660338202407
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes12
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B2 Z12 - REF P12B2012


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 12 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes12
Código ISO12b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo73.6 mm
Diámetro exterior81.5 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona81.5 mm
13,40 € Sin IVA
/ unidad
16,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días