1 16B2 Z76 TL3535 - REF PMA16B2076

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B2076
Rubix:798727310000
fabricante:857346
EAN:3660338126079
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes76
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z76 TL3535 - REF PMA16B2076


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
16B2 z76

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes76
Código ISO16b-2
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de cubo175 mm
Diámetro indicativo614.65 mm
Diámetro exterior627 mm
Anchura total65 mm
Diámetro de círculo de corona627 mm
1520,93 € Sin IVA
/ unidad
1840,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días