Referencias
Tsubaki:08B1/1610 23T
Rubix:798456658000
fabricante:21723000120
EAN:8718472598438

Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 23 |
Detalles de producto : 1/2p 08B1 Z23 TL1610
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todos los piñones de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para que combinen perfectamente con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 23 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 0.5 kg |
| Anchura total | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,59 € Sin IVA
/ unidad
12,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días