1.1/4 20B1 Z16 DTI - REF P20B1016R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P20B1016R
Rubix:798945079000
EAN:3660338406737
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/4 20B1 Z16 DTI - REF P20B1016R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 16 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes16
Código ISO20b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro de cubo120 mm
Diámetro indicativo162.75 mm
Diámetro exterior177.9 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona177.9 mm
77,70 € Sin IVA
/ unidad
94,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días