04-1 Z15 DTI - REF P04-1015R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P04-1015R
Rubix:798945458000
EAN:3660338402654

Documentos
Detalles de producto : 04-1 Z15 DTI - REF P04-1015R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 6 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 15 |
| Código ISO | 04-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 28.86 mm |
| Diámetro exterior | 31.1 mm |
| Anchura total | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,16 € Sin IVA
/ unidad
5,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días