1 16B3 Z21 TL3030 - REF PMA16B3021

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B3021
Rubix:798727305000
fabricante:857351
EAN:3660338126123
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B3 Z21 TL3030 - REF PMA16B3021


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 21 teeth (3030) - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes21
Código ISO16b-3
Materialc45 acero
Diámetro indicativo170.43 mm
Diámetro exterior181.2 mm
Anchura total79.6 mm
Diámetro de círculo de corona181.2 mm
156,08 Sin IVA
/ unidad
188,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días