8MM 05B1 Z26 - REF P05B1026

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P05B1026
Rubix:798777127000
EAN:3660338296314
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes26
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8MM 05B1 Z26 - REF P05B1026


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 26 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes26
Código ISO05b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro indicativo66.37 mm
Diámetro exterior69.5 mm
Anchura total16 mm
Diámetro de círculo de corona69.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 Sin IVA
/ unidad
9,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días