3/4 12B1 Z33 DTI - REF P12B1033R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P12B1033R
Rubix:798945218000
EAN:3660338405419
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes33
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z33 DTI - REF P12B1033R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 33 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes33
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo100 mm
Diámetro indicativo200.4 mm
Diámetro exterior209.3 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona209.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,24 Sin IVA
/ unidad
84,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días