Referencias
SMC:KCE06-00
Rubix:751606929043
fabricante:KCE06-00

Resumen técnico
| Material | c3604bd / pbt / acero inoxidable 304 / pom / nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : KCE06-00
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
Racor de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) para evitar el escape de aire al retirar el tubo.
-Mejor para usos múltiples cuando no se puede cerrar la presión.
-Niquelado sin electrólisis para aplicaciones sin cobre.
Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø6
-Mejor para usos múltiples cuando no se puede cerrar la presión.
-Niquelado sin electrólisis para aplicaciones sin cobre.
Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø6
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x46x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Material | c3604bd / pbt / acero inoxidable 304 / pom / nbr |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kc |
| Conexión 2 | m14x1 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,93 € Sin IVA
/ unidad
15,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días