Referencias
Mahr:4126513
Rubix:799295937000
EAN:4059192059095
Detalles de producto : PIE REY PROFUNDIDAD IP67 DIGITAL 100-0,01 MM
Pie de rey digital de profundidad con calibre de medición para plato
Características: de acero inoxidable, templado, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 7,5 mm, con salida de datos variable RS232, USB y Digimatic (DATA Variable). Se suministra con pila CR2032, 3 V, en caja de madera.
Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición.
Características: de acero inoxidable, templado, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 7,5 mm, con salida de datos variable RS232, USB y Digimatic (DATA Variable). Se suministra con pila CR2032, 3 V, en caja de madera.
Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición.
Digital Depth Gauge 30 EWR-N Marcal
Cualidades
•High contrast analog display
•Locking screw above
•Lapped guideway
•Immediate measurements due to the Reference System
•Raised guideway for the protection of the scale
•Excellent resistance against dust, coolants and lubricants
•Dirt wipers are integrated in the slide
•Locking screw above
•Lapped guideway
•Immediate measurements due to the Reference System
•Raised guideway for the protection of the scale
•Excellent resistance against dust, coolants and lubricants
•Dirt wipers are integrated in the slide
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
810,75 € Sin IVA
/ unidad
981,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
