527-302-50 MEDIDOR DE PROFUNDI DAD CON RELOJ 0-200 MM

Calibrador de profundidad con reloj

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:527-302-50
Rubix:798321038000
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Capacidad200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 527-302-50 MEDIDOR DE PROFUNDI DAD CON RELOJ 0-200 MM


Calibrador de profundidad con reloj 0-200 mm Ajuste fino

Cualidades

•La esfera es muy fácil de leer
•Su base y las caras de medida están endurecidas y micro-lapeadas para una mayor robustez
•Puede realizar ajustes finos

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Capacidad200 mm
Sección100 x 6,5
Material del cuerpoacero
324,00 € Sin IVA
/ unidad
392,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días