JGO PIES DE REY DE PROFUNDIDAD DIGITAL 300 MM CONSTRUCCION LIGERA
Juego pies de rey de profundidad digital construcción ligera
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:42310300, 9418550300
Rubix:799281869000
fabricante:4317784731218
EAN:4317784731218
Detalles de producto : JGO PIES DE REY DE PROFUNDIDAD DIGITAL 300 MM CONSTRUCCION LIGERA
Juego de pie de rey de profundidad digital de metal ligero
Características: De aluminio con recubrimiento de óxido, carcasa fresada de una pieza, puentes de medición intercambiables anodizado duro, con tornillo de retención, altura de las cifras de la pantalla LCD 7,5 mm. Propiedades óptimas de guiado y deslizamiento gracias a la guía prismática doble. Con palpador standard o de bola de 5 mm. Se suministra con pila LR44, 1,5 V, en caja de plástico.
Funciones: Desconexión automática, conversión mm/pulgadas, posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición.
Características: De aluminio con recubrimiento de óxido, carcasa fresada de una pieza, puentes de medición intercambiables anodizado duro, con tornillo de retención, altura de las cifras de la pantalla LCD 7,5 mm. Propiedades óptimas de guiado y deslizamiento gracias a la guía prismática doble. Con palpador standard o de bola de 5 mm. Se suministra con pila LR44, 1,5 V, en caja de plástico.
Funciones: Desconexión automática, conversión mm/pulgadas, posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,23 € Sin IVA
/ unidad
572,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días