Referencias
Mitutoyo:530-100
Rubix:798820963000
EAN:4946368632322

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
| Pantalla | escala de nonio |
Detalles de producto : CALIBRE PIE DE REY 100 MM 530-100
Calibre universal con nonio que le ofrece los siguientes beneficios:
Su escala principal en acabado cromado satinado le brinda una excelente legibilidad
Superficies deslizantes elevadas
Su escala principal en acabado cromado satinado le brinda una excelente legibilidad
Superficies deslizantes elevadas
Vernier Caliper, 0-100 mm
Cualidades
•Main scale and vernier scale satin chrome finish gives you high readability
•Raised sliding surfaces
•Raised sliding surfaces
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
| Pantalla | escala de nonio |
| Resolución | 0.05 mm |
| Longitud | 182 mm |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Peso | 128 g |
| Precisión | ±50 µm (e_mpe) / ±70 µm (s_mpe) |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,00 € Sin IVA
/ unidad
76,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días