PIE DE REY DE ANCHURA+ PROFUNDIDAD 300 MM 1/50
Pie de rey de anchura+ profundidad 200 mm
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:42140300, 9416300300
Rubix:799281535000
fabricante:9416300300
EAN:4317784717311
Detalles de producto : PIE DE REY DE ANCHURA+ PROFUNDIDAD 300 MM 1/50
Pie de rey de profundidad con barra de medición rebajada por ambos lados, lectura 0,02 mm
Características: de acero inoxidable, templado, escala graduada y nonio cromados mate y de alta precisión grabada por láser en ambos lados, con regla graduada rebajada por ambos lados para cambiar, con tornillo de retención. Suministro en estuche.
Características: de acero inoxidable, templado, escala graduada y nonio cromados mate y de alta precisión grabada por láser en ambos lados, con regla graduada rebajada por ambos lados para cambiar, con tornillo de retención. Suministro en estuche.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,30 € Sin IVA
/ unidad
197,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días