BROCA HSS CLASSIQUE 9 MM 1010


Broca helicoidal de HSS con mango cilíndrico

Referencias
izar cutting tools sal:10289
rubix:798237596000
Resumen técnico
Diámetro de perforación9 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA HSS CLASSIQUE 9 MM 1010


Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)
Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)
Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)
BROCA HSS DIN338N CLASSIQUE - 1010 - 9,00 mm

Aplicaciones

Aluminio-magnesio, fundición, acero

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación9 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
RevestimientoAcabado en azul
Material del cuerpoHSS
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,33 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h