BROCA HSS CONICA 16,75 MM 1110

REF. 1110 BROCA HSS DIN345N CONICA

Ver información técnica

Referencias

Izar cutting tools sal:14567
Rubix:798499116000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación16.75 mm
Longitud total223 mm
Longitud de corte125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA HSS CONICA 16,75 MM 1110


Angulo Punta: 118º Aplicación Alternativa: N.1//N.2//P.2 Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.2 DIN: 345 Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aceros <1000 N/mm2//Cobre//Fundición Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Serie: Corta Tipo Afilado: Universal Tipo DIN: N Tipo Mango: Cónico Tolerancia Diámetro Corte: h8 Operación: Taladrado Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS DIN345N CONICA - 1110 - 16,75 mm

Cualidades

Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio Mango Cónico DIN 345N. Punta 118º. Afilado Universal Posibilidad de recubrimiento de Nitruro de Titanio (TIN) para una mayor vida de la herramienta

Aplicaciones

Para perforar cobre-bronce-latón, acero, hierro fundido

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación16.75 mm
Longitud total223 mm
Longitud de corte125 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 345 n
Revestimientoacabado en azul
Toleranciah8
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadocobre-bronce-latón, acero, hierro fundido
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
33,69 Sin IVA
/ unidad
40,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días