BLOCK NAH25ALZ

Patin para Guía Lineal a Bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:NAH-25-ALZ
Rubix:798490752000
brand logo

Resumen técnico

Precarga40 µm
Anchura48 mm
Longitud79 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BLOCK NAH25ALZ


Las guías lineales de las series NH y NS ofrecen una alta precisión en combinación con capacidades de carga extremadamente altas. Alta precisión significa tanto un posicionamiento preciso como un mejor rendimiento, a la vez que también se garantiza un funcionamiento silencioso.  Estas guías son utilizadas para una amplia variedad de tareas incluyendo aplicaciones de Tecnología Médica, la industria de Semiconductores, la Metrología, y otras maquinaria en general.
Patin para Guía Lineal a bolas NH, Disposición patin cuadrado bajo, Precarga Ligera, unidad de lubricación K1 incorporada

Cualidades

•Long operating life
High speed
Wide variety

Aplicaciones

Machine tools;semiconductor manufacturing equipment;general industrial devices;medical equipment

Información técnica


Atributos
Precarga40 µm
Anchura48 mm
Longitud79 mm
Altura en carril36 mm
Materialspecial high carbon steel
Tamaño de diseño25 mm
128,63 Sin IVA
/ unidad
155,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días