Referencias
INA:KWVE20-B-SL-V2-G3
Rubix:799021253000
fabricante:0199148060340
EAN:4054362973713

Documentos
Detalles de producto : KWVE20-B-SL-V2-G3
Almohadillas de hilera de bolas
Aplicaciones
Lubricación con aceite y grasa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 476 g |
|---|---|
| Precarga | 2000 |
| Anchura | 44 mm |
| Longitud | 88.9 mm |
| Altura en carril | 30 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,31 € Sin IVA
/ unidad
226,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días