DIN 472 INOX A1 M-045 [I 45 INOX] - CIRI45A0459 ANILLO INTERIOR
Pasadores para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:CIRINT45A2
Spartex:CIRI45A0459
Rubix:799108636000
fabricante:0472245
EAN:4043377040459


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 472 INOX A1 M-045 [I 45 INOX] - CIRI45A0459 ANILLO INTERIOR
Anillos de seguridad internos A1 45X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.75 mm |
| Tipo | arandelas para agujeros |
| Norma | DIN 472 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
163,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
45 mm
Diámetro exterior
48.5 mm