DIN 472 INOX A1 M-038 [I 38 INOX] - CIRI38A2940 ANILLO INTERIOR
Pasadores para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRI38A2940
Rubix:799113151000
fabricante:0472453238
EAN:4043377362940


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40.8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 472 INOX A1 M-038 [I 38 INOX] - CIRI38A2940 ANILLO INTERIOR
Anillos de seguridad internos A1 38X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40.8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.5 mm |
| Tipo | anillos de retención para orificios |
| Norma | DIN 472 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
438,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
38 mm
Diámetro exterior
40.8 mm