DIN 472 INOX A1 M-039 [I 39 INOX] - CIRI39A0398 ANILLO INTERIOR
Pasadores para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:CIRINT39A2
Spartex:CIRI39A0398
Rubix:799108639000
fabricante:0472239
EAN:4043377040398


Resumen técnico
| Diámetro interior | 39 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 472 INOX A1 M-039 [I 39 INOX] - CIRI39A0398 ANILLO INTERIOR
Anillos de seguridad internos A1 39X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 39 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.5 mm |
| Tipo | arandelas para agujeros |
| Norma | DIN 472 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
116,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
39 mm
Diámetro exterior
42 mm