DIN 471 INOX A1 M-075 [E 75 INOX] - CIRE75A9972 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:CIREXT75A2
Spartex:CIRE75A9972
Rubix:799108651000
fabricante:0471275
EAN:4043377039972


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-075 [E 75 INOX] - CIRE75A9972 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 75X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 2.5 mm |
| Tipo | anillos de seguridad para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
195,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
70.5 mm
Diámetro exterior
75 mm